Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera PC-60LG Papierkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA PC-60LG 500 Blätter
KYOCERA PC-60LG 500 Blätter
Artikel-Nr.:
     C1002-1294957
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     5PLPXZ7APKX
EAN/GTIN:
     5704327401452
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
kyocera papierkassette
Kyoceras Unternehmensstrategie vereint die Bemühungen aller Kyocera-Niederlassungen, Komponenten, Maschinen, Konsumgüter, Dienstleistungen und Netzwerke zu schaffen. Kyoceras Produkte zeichnen sich durch innovative Technologie, Umweltverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit, Langlebigkeit und hohe Zuverlässigkeit aus.
Kyocera PC-60LG - Papierkassette - für FS-1800, 1920, 3800, 3820, 3830, C5020
Weitere Informationen:
Allgemein
Mediengrößen
Legal (216 x 356 mm)
Produkttyp
Papierkassette
Medientyp
Normalpapier
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kyocera FS-1800+, 1920, 1920D, 1920D/KL3, 1920DN, 1920DN/KL3, 1920DTN, 1920N, 1920T, 1920TN, 3800, 3800N, 3820DN, 3820DN/KL3, 3820DTN, 3820N, 3820TN, 3830DN, 3830DTN, 3830DTN/KL3, 3830N, 3830TN, C5020DN, C5020DTN, C5020HDN, C5020N, C5020TN
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.