Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp Audiokabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1284281
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.03.4019
EAN/GTIN:
     7611990125906
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Dieses Kabel ist zum Anschließen von Soundkarten an CD-ROM-Laufwerke konzipiert.
Secomp - Audiokabel - MPC (W) zu MPC (W) - 50 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Audiokabel
Länge
50 cm
Konnektivität
Anschluss
4-poliges MPC - weiblich
Stecker (zweites Ende)
4-poliges MPC - weiblich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.8781
ab € 5,34*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8782
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.