Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1177456
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q3658A
EAN/GTIN:
     5705965751060
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Transfereinheit
HP LaserJet Verbrauchsmaterial ermöglicht zusammen mit dem Drucker komfortable, günstige und zuverlässige Farbdrucke mit hoher Qualität. Ein verbesserter elektrofotografischer Prozess ermöglicht brillante Farben und gestochen scharfen Text auf verschiedensten Papieren.
HP - Drucker - Transfer Kit - für Color LaserJet 3500, 3500n, 3550, 3550n, 3700, 3700d, 3700dn, 3700dtn, 3700n
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
38.9 cm
Transporttiefe
56.2 cm
Transporthöhe
54.1 cm
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Drucker - Transfer Kit
Ergiebigkeit
Bis zu 75000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 3500, 3500n, 3550, 3550n, 3700, 3700d, 3700dn, 3700dtn, 3700n
Weitere Suchbegriffe: drucker wartungsset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.