Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP (220/240 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1177455
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q3656A
EAN/GTIN:
     0808736549943
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Fixiereinheit
HP LaserJet Verbrauchsmaterial ermöglicht zusammen mit dem Drucker komfortable, günstige und zuverlässige Farbdrucke mit hoher Qualität. Ein verbesserter elektrofotografischer Prozess ermöglicht brillante Farben und gestochen scharfen Text auf verschiedensten Papieren.
HP - (220/240 V) - Kit für Fixiereinheit - für Color LaserJet 3500, 3500n, 3550, 3550n, 3700, 3700d, 3700dn, 3700dtn, 3700n
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
38.8 cm
Transporttiefe
56.2 cm
Transporthöhe
35.8 cm
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Kit für Fixiereinheit (220/240 V)
Ergiebigkeit
Bis zu 60000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 3500, 3500n, 3550, 3550n, 3700, 3700d, 3700dn, 3700dtn, 3700n
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.