Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1154286
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8555A
EAN/GTIN:
     0886984532306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transfereinheit
Transferrolle
transfereinheit
Das HP Color LaserJet C8555A Transfer-Kit für die HP Color LaserJet 9500 Serie hat eine Ergiebigkeit von bis zu 200.000 Seiten. Langlebiges Zubehör ermöglicht einen effizienten, zuverlässigen, unüberwachten Druckbetrieb.
HP - Drucker - Transfer Kit - für Color LaserJet 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
72.4 cm
Transporttiefe
72.4 cm
Transporthöhe
42.4 cm
Transportgewicht
14.5 kg
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Drucker - Transfer Kit
Ergiebigkeit
Bis zu 200000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,06*
€ 351,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,21*
€ 348,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,18*
€ 335,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,39*
€ 333,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,65*
€ 304,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.