Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP (220 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1129142
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     RG5-4133-170CN
EAN/GTIN:
     5705965205907
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit hp
Mit richtungsweisenden Entwicklungen bei Tintenstrahl-, Laser- und Nadeldruckern schafft Hewlett-Packard seit Jahren die Voraussetzungen für Druckergebnisse in Perfektion. Um immer das beste Druckergebnis aus der jeweiligen Technologie herauszuholen, entwickelt HP Verbrauchsmaterialien, die genau auf die unterschiedlichen Anwendungen abgestimmt sind. So gewährleistet der Einsatz von original HP Verbrauchsmaterialien die bestmögliche Druckqualität. Darüber hinaus sorgen HP Verbrauchsmaterialien für eine lange Lebensdauer Ihres Gerätes.
HP - (220 V) - Kit für Fixiereinheit - für LaserJet 2100, 2100 xi, 2100m, 2100se, 2100tm, 2100tn
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Kit für Fixiereinheit (220 V)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 2100, 2100 xi, 2100m, 2100se, 2100tm, 2100tn
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.