Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP Office Paper


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1128663
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP110
EAN/GTIN:
     7330381014567
Suchbegriffe:
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
farbiges Kopierpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
HP Office-Papier ist speziell auf die vielseitigen Druckaufgaben abgestimmt – Memos, Entwürfe, Dateiausdrucke, E-Mail-Anhänge, Notizen, Handouts und Datenblätter. Es erhöht die Produktivität und minimiert die erforderlichen Benutzereingriffe.
HP Office Paper - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Normalpapier - für Envy 50XX; LaserJet Pro MFP M148, MFP M427; Officejet 52XX; Photosmart B110, Wireless B110
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
21 cm
Transporttiefe
29.7 cm
Transporthöhe
5.1 cm
Transportgewicht
2.34 kg
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Enthaltene Menge
500 Blatt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 3000, 3000dn, 3000dtn, 3000n, 3600, 3600dn, 3600n, 3800, 3800dn, 3800dtn, 3800n, 4700, 4700dn, 4700dtn, 4700n, 4700ph+, 4730mfp, 4730x mfp, 4730xm mfp, 4730xs mfp, 8550dn Plus, 8550gn Plus, 8550n Plus, CM1312 MFP, CM1312nfi MFP, CP1215, CP1515n, CP2025dn, CP2025n, CP2025x, CP3525 ¦ HP Color LaserJet Pro CP1525n, CP1525nw, MFP M180n, MFP M180nw, MFP M181fw, MFP M274n, MFP M280nw, MFP M281fdn, MFP M281fdw ¦ HP Deskjet 1000, 2050 J510a, 3000, 6520, D5560, F2480, F4580 ¦ HP Envy 100 D410a, 100 D410b, 110 D411a, 114 D411c, 5052, 5055, 7645 ¦ HP LaserJet 1100a, 1220se, 1320t, 2430, 3100se, 3100xi, 3200se, 5200, 5200dtn, 5200L, 5200n, 5200tn, M1120 MFP, M1120n MFP, M1319f MFP, M1522n MFP, M1522nf MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, P1005, P1006, P2055d, P2055dn, P3005n, P4014dn, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515x ¦ HP LaserJet Enterprise 600 M601m, 600 M602m, CM4540fskm MFP ¦ HP LaserJet Pro 400 M401a, 400 M401d, 400 M401dn, 400 M401dw, 400 M401n, CM1415fn, CM1415fnw, M102a, M102w, M1132 MFP, M1212nf MFP, M1217nfw MFP, M1536dnf, MFP M148dw, MFP M148fdw, MFP M26a, MFP M26nw, MFP M427fdw, P1102, P1102W, P1606DN ¦ HP Officejet 4500 G510a, 4500 Wireless G510n, 5255, 5258, 6000 E609a, 6310, 6500 E709a, 6500 Wireless E709n, 6500A E710a, 6500A Plus E710n, 7210, 7500A Wide Format E910a, 7500A Wide Format E910c, 7610 Wide Format, 7612 Wide Format, g85xi, H470, H470b, H470wbt, H470wf, J4680, K7100, T45, T65, T65xi ¦ HP Officejet Pro 1150C, 1150Cse, 1170C, 1170Cse, 1170Cxi, 1175C, 1175Cse, 1175Cxi, 8000, 8000 Wireless, 8100 ePrinter N811a, 8500 Wireless A909g, K8600 ¦ HP PageWide MFP 377dw ¦ HP PageWide Pro 452dwt ¦ HP Photosmart 2570, 2575, 2575v, 2575xi, 2610, 2710, 5510 B111a, 5515 B111a, 6510 B211a, 6515 B211a, 7510 C311a, 7660w, 7760v, 7760w, 7960gp, 8150, 8250, 8253, 8450, 8450gp, A433, B110a, C4580, C4680, C6380, Plus B209a, Premium C309g, Wireless B110a, Wireless B110b, Wireless B110c ¦ HP psc 1610, 2355p, 500xi
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.