Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Gel Crystals


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1095364
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     91141
EAN/GTIN:
     0077511911415
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Schickes, transparentes Gel bringt Farbe an Ihren Arbeitsplatz. Gelauflage mit integriertem Mauspad sorgt für Komfort und Unterstützung. Schmutzabweisend und einfach mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Farbe: Blau.
Fellowes Gel Crystals - Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
23.3 cm
Höhe
1.91 cm
Farbe
Blau
Produkttyp
Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen
Produktmaterial
Polyurethan, Gel
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Rutschfeste Rückseite
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
91137
ab € 10,11*
Zubehör
Fellowes
9113709
ab € 12,66*
Zubehör
Fellowes
9144104
ab € 26,02*
Zubehör
Fellowes
9374001
ab € 13,06*
Zubehör
Fellowes
9374201
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.