Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LT 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1074603
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LT500
EAN/GTIN:
     4977766528566
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette brother
Brother ist einer der weltweit führenden Anbieter von Produkten für Kommunikationstechnologie. Zum Portfolio zählen Fax- und Multifunktionsgeräte (Thermosensitiv, Thermotransfer und Laser), digitale Tischkopierer, Laser- und Matrixdrucker, elektronische Beschriftungsgeräte, Schreibmaschinen und Textsysteme, Kaltlaminiersysteme und Datenshredder. Mit seinem reichen Angebot von Druckerzubehör besorgt Brother seinen Kunden die hochwertigen Drucklösungen, die Ihre Produktivität und Komfort besser machen und Geld und Zeit sparen.
Brother LT-500 - Papierkassette - 250 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - weiß - für Brother HL-1650, HL-1670N, HL-1850, HL-1870N
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), JIS B5 (182 x 257 mm)
Gesamte Medienkapazität
250 Blätter
Produkttyp
Papierkassette
Medientyp
Normalpapier, Bondpapier
Anzahl der Schubladen für Medienträger
1
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Verpackung
Retail
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Brother HL-1650, HL-1670N, HL-1850, HL-1870N
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.