Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 5000 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     643-123008
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8091A
EAN/GTIN:
     7251845801854
Suchbegriffe:
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer
Das HP Heftklammermagazin bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und muss nur selten gewechselt werden. Jede Nachfüllung enthält 5.000 Heftklammern.
HP - 5000 Heftklammern - original - Stapel-Kartuschenauffüllung - für Color LaserJet Enterprise MFP M680; LaserJet Enterprise Flow MFP M680, MFP M880
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
230 g
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Stapel-Kartuschenauffüllung
Binde-Kapazität
5000 Heftklammern
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 4700, 4700dn, 4700dtn, 4700n, 4700ph+, 4730mfp, 4730x mfp, 4730xm mfp, 4730xs mfp, 9500mfp, CM4730 MFP, CM4730f MFP, CM4730fm MFP, CM4730fsk MFP, CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040 MFP, CM6040f MFP, CM6049f MFP, CP6015de, CP6015dn, CP6015n, CP6015x, CP6015xh ¦ HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, CM4540f MFP, CM4540fskm MFP, M855dn, M855x+, M855x+ NFC/Wireless direct, M855xh, MFP M680dn, MFP M680f, MFP M775f, MFP M775z, MFP M775z+ ¦ HP Color LaserJet Managed Flow MFP M680zm, MFP M880zm, MFP M880zm+ ¦ HP LaserJet 4345mfp, 4345x mfp, 4345xm mfp, 4345xs mfp, 9000, 9000dn, 9000hnf, 9000hns, 9000L MFP, 9000mfp, 9000n, 9040, 9040dn, 9040mfp, 9040n, 9050, 9050dn, 9050mfp, 9050n, M4345 MFP, M4345x MFP, M4345xm MFP, M4345xs MFP, M5035 MFP, M5035x MFP, M5035xs MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, M9059 MFP ¦ HP LaserJet Enterprise M4555 MFP, M4555f MFP, M4555fskm MFP, M4555h MFP, M5039xs MFP, M806dn, M806x+, M806x+ NFC/Wireless direct, MFP M630dn, MFP M630f, MFP M630h, MFP M725dn, MFP M725f, MFP M725z, MFP M725z+ ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h, MFP M630z, MFP M680z, MFP M830z, MFP M830z NFC/Wireless direct, MFP M880z, MFP M880z+, MFP M880z+ NFC/Wireless direct ¦ HP LaserJet Managed MFP M630hm, MFP M680dnm, MFP M725dnm, MFP M725zm ¦ HP LaserJet Managed Flow MFP M630hm, MFP M630zm, MFP M830zm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 29,71*
€ 39,05*
29 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,90*
ab € 29,86*
€ 39,13*
pro Paket
Frei Haus
ab € 31,36*
€ 41,11*
10 Tage
148
pro Stück
€ 6,90*
ab € 32,44*
€ 43,30*
3 Tage
58
pro Stück
€ 10,00*
ab € 36,72*
€ 47,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.