Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Papierkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1037019
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     PC-25
EAN/GTIN:
     3606504995308
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
kyocera papierkassette
Mit seinem reichen Angebot von Druckerzubehör und Verbrauchsmaterialen besorgt Kyocera seinen Kunden die hochwertigen Drucklösungen, die Ihre Produktivität und Komfort besser machen und Geld und Zeit sparen. Vertrauen Sie die Qualität und Erfahrung von Kyocera und Sie werden nie davon bedauern!
Kyocera - Papierkassette - 500 Blätter - weiß - für FS-6700
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm)
Gesamte Medienkapazität
500 Blätter
Produkttyp
Papierkassette
Medientyp
Normalpapier
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kyocera FS-6700
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.