Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DX 3400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1027661
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DX3400
EAN/GTIN:
     4977766527903
Suchbegriffe:
Duplex Unit
Duplex-Einheit
Duplexeinheit
duplexeinheit brother
Brother ist heute ein international operierender Konzern, vertreten in über 100 Staaten mit insgesamt mehr als 20.000 Mitarbeitern. Brother ist einer der weltweit führenden Anbieter von Produkten für Kommunikationstechnologie: Zum Portfolio zählen Fax- und Multifunktionsgeräte (Thermosensitiv, Thermotransfer, Tinte und Laser), Laser- und Matrixdrucker, Mobilprinter, elektronische Beschriftungsgeräte, Schreibmaschinen und Textsysteme, Kaltlaminiersysteme und Datenshredder sowie hochwertiges Zubehör. Brother bietet die innovativen Lösungen für Bürokommunikation, Netzwerkprodukte und Multi-Funktions-Center. Weltweit überzeugt das Unternehmen durch seinen Vertrieb, Service und jede Menge Support. Im Mittelpunkt stehen immer die Kunden.
Brother DX-3400 - Duplexeinheit - für Brother HL-3400CN, HL-3450CN
Weitere Informationen:
Allgemein
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm)
Produkttyp
Duplexeinheit
Medientyp
Normalpapier
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Brother HL-3400CN, HL-3450CN
Weitere Suchbegriffe: duplex unit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 822,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,67*
€ 1.082,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,78*
€ 1.076,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,13*
€ 1.048,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,05*
€ 1.022,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,86*
€ 979,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.