Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Medienfach / Zuführung 2 Schubladen (Trays)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1020848
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     09000696
EAN/GTIN:
     5702600431813
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
oki papierschacht
Die hochwertigen Zubehöre und Verbrauchsmaterialen von OKI sind die perfekte Ergänzung zu OKIs Druckern und Faxgeräten, weil sie von denselben Fachleuten und nach denselben strengsten Technologien von OKI hergestellt wurden.
OKI - Medienfach / Zuführung 2 Schubladen (Trays) - für Microline 3320, 3321, 3390, 3391, 5521
Weitere Informationen:
Allgemein
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), B4 (250 x 353 mm), Letter Extra (243 x 337 mm), A4 Long (210 x 348 mm)
Produkttyp
Medienfach / Zuführung
Medientyp
Normalpapier
Anzahl der Schubladen für Medienträger
2
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
OKI Microline 3320, 3321, 3390, 3391, 5521
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,61*
€ 506,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,19*
€ 502,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,63*
€ 489,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,23*
€ 473,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,44*
€ 442,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.