Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Ausgabefach mit Hefteinrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-1010866
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     DF-31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Finisher
Drucker Verteilereinheit
Sorter
Die Marke Kyocera steht für einen reibungslosen Dokumentenfluss im modernen Office-Alltag. Dieses Konzept reicht für die Kyocera von Verbesserungen in Forschung und Entwicklung über verkürzte Entwicklungszeiten bis hin zu neuen "State of the Art"-Technologien. So profitieren alle Kyocera Kunden von innovativen, zuverlässigen und wettbewerbsfähigen Produkten und Lösungen im Dokumenten Management.
Kyocera - Ausgabefach mit Hefteinrichtung - 1800 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für FS-7000 Plus, 9000, C8008DN, C8008DTN, C8008N, C8008NH, C8008NP, C8008NPD, C8008NPDF
Weitere Informationen:
Allgemein
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Gesamte Medienkapazität
1800 Blätter
Produkttyp
Ausgabefach mit Hefteinrichtung
Medientyp
Normalpapier
Anzahl der Schubladen für Medienträger
1
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Verpackung
Retail
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kyocera FS-7000 Plus, 9000, C8008DN, C8008DTN, C8008N, C8008NH, C8008NP, C8008NPD, C8008NPDF
Weitere Suchbegriffe: kyocera finisher, finisher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.344,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.477,67*
€ 1.758,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.465,35*
€ 1.743,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.418,23*
€ 1.687,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.385,41*
€ 1.648,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.344,70*
€ 1.600,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.