Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1006344
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     91.47A37.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit Acers Prämissen, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, bringt das Unternehmen stets Neuerungen in die IT Branche und schafft State-of-the-art Produkte, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen. Dieser Kit enthält 2 DVD-ROM Laufwerke und MPEG II Card.
Acer - Laufwerk - DVD-ROM - 2x - IDE - intern - Schwarz - für Extensa 710DX, 710T, 710TE, 711TE, 712TE; TravelMate 721TX, 722TX, 723TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
IDE
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Extensa 710DX, 710T, 710TE, 711TE, 712TE ¦ Acer TravelMate 721TX, 722TX, 723TX
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - EIDE
Kompatible Steckplätze
1 x PC-Karte
Kompatibles Schaltfeld
1
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM
Lesegeschwindigkeit
2x
Weitere Suchbegriffe: dvd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 706,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,60*
€ 932,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,46*
€ 926,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,80*
€ 897,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,25*
€ 877,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,38*
€ 840,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.