Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Bright White Inkjet Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     212-803025440015
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6035A
EAN/GTIN:
     5705965480649
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Großformatpapier
HP Inkjet-Papier hochweiß mit ColorPRO Technologie sorgt für professionelle Qualität – auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten. Dieses FSC -zertifizierte Papier sorgt für brillantere Farben, gestochen scharfe Texte und Grafiken und kontrastreichen Schwarzweißdruck, sodass beeindruckende Ergebnisse garantiert sind.
HP Bright White Inkjet Paper - Matt - hochweiß - Rolle A1 (61,0 cm x 45,7 m) - 90 g/m² - 1 Rolle(n) Papier - für DesignJet 11X, 45XX, T1100, T1120, T120, T1200, T1300, T2300, T520, T790, Z5200, Z6200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.1 cm
Transporttiefe
10.8 cm
Transporthöhe
66.1 cm
Transportgewicht
3.08 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle A1 (61,0 cm x 45,7 m)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m²
Medienfarbe
Hochweiß
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 100, 100plus, 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 110, 110Plus, 110Plus nr, 110Plus r, 111, 120, 120nr, 130, 130gp, 130nr, 130r, 2800cp, 3800cp, 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 430, 4500, 4500mfp, 4500ps, 450c, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 455ca, 488ca, 500, 500 Plus, 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps, 500ps Plus, 510, 510ps, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 800, 800ps, 815mfp, 820 MFP, T1100, T1100 MFP, T1100ps, T1120, T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps, T120, T120 ePrinter, T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T520 ePrinter (24"), T610, T620, T770, T770 Hard Disk Version, T790 ePrinter, T790ps ePrinter, Z2100, Z2100 GP, Z3100, Z3100 GP, Z3100ps GP, Z3200, Z3200ps, Z5200, Z5200 PostScript, Z6100, Z6100ps, Z6200 ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,73*
€ 22,86*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 16,84*
€ 25,14*
1 Tag
58
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,64*
€ 25,44*
3 Tage
2
pro Stück
€ 10,00*
ab € 17,76*
€ 25,52*
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 19,15*
€ 26,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
1 Stück enthält 45,7 Meter (ab € 0,34421* pro Meter)
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.