Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Swift Go 14 SFG14-73


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9615872
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KSGEG.00N
EAN/GTIN:
     4711121785405
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Das Acer Swift Go 14, Modell SFG14-73, definiert mit seiner Mischung aus Leistung, visueller Exzellenz und Konnektivität die Standards für tragbare Computer neu. Das Herzstück dieses Notebooks ist der Intel Core Ultra 7 Prozessor, der Turbogeschwindigkeiten von bis zu 4,8 GHz erreicht, ergänzt durch 16 GB LPDDR5X SDRAM und eine 1,024 TB NVMe SSD, die eine schnelle und reaktionsschnelle Leistung bei allen Aufgaben gewährleistet. Das 14-Zoll-OLED-Display mit einer WQXGA+-Auflösung von 2880 x 1800, 100 % DCI-P3-Farbraum und HDR 500 True Black für tiefe Kontraste und lebendige Farben erweckt das Bild zum Leben. Die Reaktionszeit des Bildschirms von 1 ms und die Bildwiederholfrequenz von 90 Hz sorgen für ein außergewöhnlich flüssiges Seherlebnis, egal ob Sie Videos bearbeiten, im Internet surfen oder Filme ansehen. Mit den USB4/Thunderbolt 4-Anschlüssen, die neben HDMI- und USB 3.2 Gen 1-Schnittstellen auch die Möglichkeit bieten, das Gerät ohne Strom zu laden, ist die Konnektivität ein Kinderspiel. Drahtlose Verbindungen sind mit Bluetooth 5.3 LE und Wi-Fi 6E schneller und zuverlässiger als je zuvor. Das Audioerlebnis des Notebooks ist ebenso beeindruckend, denn es verfügt über Stereolautsprecher mit DTS Sound, KI-Rauschunterdrückung und die Acer-eigenen Technologien TrueHarmony und Purified.Voice. Mit seinem Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, dem 180°-Scharnier und dem Fingerabdruckleser ist das Acer Swift Go 14 die ideale Wahl für Profis und Kreative gleichermaßen.
Acer Swift Go 14 SFG14-73 - 180°-Scharnierdesign - Intel Core Ultra 7 155H / 1.4 GHz - Evo - Win 11 Home - Intel Arc Graphics - 16 GB RAM - 1.024 TB SSD NVMe - 35.6 cm (14") OLED 2880 x 1800 (WQXGA+) @ 90 Hz - Wi-Fi 6E, Bluetooth - Reines Silber - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - AI Ready - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort, Acer Purified Voice 2.0 Technology
Farbe
Reines Silber
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Lokalisation
Region: Deutschland
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen)
Software
Software inbegriffen
AcerSense
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
65 Wh
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Drahtlos-Controller
Killer Wi-Fi 6E AX1675i
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.25 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.29 cm x 21.79 cm x 1.59 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
24 MB
Plattform-Technologie
Intel Evo
CPU
Intel Core Ultra 7 (Serie 1) 155H / 1.4 GHz
Anz. der Kerne
16 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.8 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
DTS:X Ultra
Ton
Stereolautsprecher, drei Mikrofone
Videoauflösungen
2560 x 1440
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Temporal Noise Reduction, Acer PurifiedView 2.0
Kamera
Ja - QHD
Grafikprozessor
Intel Arc Graphics
Audiofunktionen
Eingang: KI-Geräuschreduzierung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad, Copilot-Schlüssel, AcerSense-Taste, Multimedia-Beleuchtung Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (weiß)
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Schnittstellendetails
HDMI ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4) (DC-In Combo, Spannungsversorgung) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Ausgang
100 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1.024 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) - Micron
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") OLED
Besonderheiten
HDCP, glänzend, CineCrystal, Acer BluelightShield-Technologie, Eyesafe-Technologie, HDR 500 True Black
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
2880 x 1800 (WQXGA+)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
90 Hz
Farbraum
100% DCI-P3
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5X SDRAM
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
3200 MHz
Nenndrehzahl
3200 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
CO2-Fußabdruck
273 Kohlendioxidemissionen in kg
Recyclinganteil des Produkts
Recycelter Inhalt nach Verbrauch
Recyclinganteil der Verpackung
100 %
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
65
PAIA Version
1.4.0
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.042,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,12*
€ 1.240,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,51*
€ 1.238,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,84*
€ 1.212,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,74*
€ 1.177,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,23*
€ 1.118,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.