Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebooktasche
>
Notebook Schutzhülle
>
Artikel
Case Logic Huxton
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-9603039
Hersteller:
CaseLogic
Herst.-Nr.:
3205364
EAN/GTIN:
0085854259040
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Case Logic Huxton - Notebook-Hülle - 39.6 cm (15.6") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
39.9 cm
Tiefe
3.05 cm
Höhe
29.5 cm
Gewicht
254 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Polyester
Innenmaße
38.6 cm x 3.05 cm x 26.4 cm
Zusätzliche Fächer
RV-Tasche
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Verschlussart
Reißverschluss
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Notebookhülle
,
Notebookschutzhülle
,
Laptop-Tasche
,
Laptoptasche
,
Notebook-Tasche
,
Notebooktasche
,
laptop schutzhülle 15 zoll
,
laptop schutzhülle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.