Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro Copilot+ PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9602243
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     EP2-08363
EAN/GTIN:
     0196388419531
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Microsoft Surface Pro Copilot+ PC - 11th Edition - Tablet - Snapdragon X Elite X1E-80-100 - Win 11 Pro - Qualcomm Adreno - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 33 cm (13") Touchscreen 2880 x 1920 @ 120 Hz - NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth - Platin
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - AI Ready - keine Tastatur
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Platin
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Integrierte Optionen
Beschleunigungssensor, Magnetometer, Gyroskop, Umgebungsfarbsensor
Mit Dock kompatibel
Ja
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip with Microsoft Pluton
Leistungsmerkmale
Lautstärkeregler, integrierter Standfuß
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Software
Software inbegriffen
Microsoft 365 Business Standard, Business Premium oder Microsoft 365 Apps (30-Tage-Testversion), Microsoft 365 Apps (Lizenz oder Abonnement erforderlich)
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
6290 mAh
Betriebszeit
Bis zu 14 Stunden
Akkubetriebszeit
Internetsurfen: bis zu 10 Stunden ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 14 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
28.7 cm x 20.9 cm x 0.93 cm
Gewicht
895 g
Prozessor / Chipsatz
CPU
Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100
Max. Turbo-Taktfrequenz
4 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Cache
42 MB
Audio & Video
Grafikprozessor
Qualcomm Adreno
Kamera
Ja - 1440p (vorne)
Auflösung
10 Megapixel (Rückseite)
Kameramerkmale
Windows Hello
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kompatibilität
Dolby Atmos
Eingang
Leistungsmerkmale
Microsoft Pen Protocol (MPP)
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Type C) ¦ SurfaceConnect ¦ Surface Keyboard
AC-Adapter
Ausgang
39 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD
Bildschirm
Typ
33 cm (13")
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Auflösung
2880 x 1920
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
267
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Helligkeit
600 cd/m²
Besonderheiten
Color Calibrated, sRGB Color Space, VividView, HDR (High Dynamic Range), Corning Gorilla Glass 5, Adaptiver Kontrast, PixelSense Flow, Adaptive Color, Dolby Vision IQ, Auto Color Management
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB
Technologie
LPDDR5X SDRAM
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.437,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.437,65*
€ 1.710,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,29*
€ 1.692,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.350,96*
€ 1.607,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.324,63*
€ 1.576,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,68*
€ 1.559,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
€ 245,83*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
€ 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.