|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9591940 Herst.-Nr.: 0NU209 EAN/GTIN: 4053162701670 |
| |
|
|  |  |
 | Die Dell RAID-Controller-Batterie-Backup-Einheit bietet eine zuverlässige Energieverwaltung, um einen unterbrechungsfreien Systembetrieb zu gewährleisten. Dieses generalüberholte Gerät ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der eine Spannung von 3,7 V und eine Kapazität von 7 Wh liefert und somit eine praktische Wahl für die Aufrechterhaltung der RAID-Controller-Funktionalität im Falle eines Stromausfalls darstellt. Mit ihrem einzelligen Design bietet diese Batterieeinheit eine effiziente Leistung und gewährleistet gleichzeitig die Sicherstellung der Datenintegrität und -verfügbarkeit. Dell - Battery Backup Unit (BBU) für RAID-Controller - Lithium-Ionen - 1 Zelle - 7 Wh - wiederhergestellt - für PowerEdge 1900, 1950, 2950 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Battery Backup Unit (BBU) für RAID-Controller | Verschiedenes | Preistyp | Wiederhergestellt | Batterie | Technologie | 1 Zelle Lithium-Ionen |  | Kapazität | 7 Wh |  | Bereitgestellte Spannung | 3.7 V | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell PowerEdge 1900, 1950, 2950 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |