Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9585651
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     671R3UT#UUZ
EAN/GTIN:
     0198122961122
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Laden Sie die meisten gängigen USB-C Geräte mit diesem kompakten und intelligenten Ladegerät. Das HP 65W USB-C Laptop-Ladegerät liefert mit bis zu 65 W genügend Leistung für die meisten USB-C Geräte.
HP - USB-C Netzteil - Wechselstrom 115/230 V - 65 Watt - Schweiz
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Französisch, Deutsch, Italienisch / Schweiz
Gerätetyp
USB-C Netzteil - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
MTBF
200,000 Stunden
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, EN 60950, NORDIC, IEC 60950, UL 60950, EN55022 Class B, CCC, EMC, cULus, LVD, NOM-1-NYCE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 95%
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 115/230 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.
1.6 A
Leistungskapazität
65 Watt
Effizienz
81.5% min at AC 115/230 V (5V), 86.7% min at AC 115/230 V (9V), 88% min at AC 115/230 V (12V), 89% min at AC 115/230 V (15V), 89% min at AC 115/230 V (20V)
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.7 cm
Tiefe
5.35 cm
Höhe
2.1 cm
Gewicht
210 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.7 cm
Transporttiefe
7.5 cm
Transporthöhe
23.7 cm
Transportgewicht
497 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.