Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Invigo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9556196
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3205100
EAN/GTIN:
     0085854256339
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Funktionalität und Nachhaltigkeit mit der Case Logic Invigo Laptoptasche. Diese Hülle wurde für moderne Berufstätige entwickelt und bietet mit ihrer gepolsterten Innenseite und der wasserabweisenden Oberfläche hervorragenden Schutz. Mit ihrer Konstruktion aus 100 % recyceltem 600D-Polyester trägt sie zur Umweltfreundlichkeit bei. Dank der Reißverschlusstasche auf der Vorderseite haben Sie Ihre wichtigsten Utensilien immer griffbereit, und der zuverlässige YKK-Reißverschluss sorgt dafür, dass Ihr 14-Zoll-Laptop sicher eingeschlossen ist. Ob Sie zur Arbeit pendeln oder geschäftlich unterwegs sind, die Case Logic Invigo Hülle ist der ideale Begleiter, um Ihr Gerät sicher und organisiert aufzubewahren.
Case Logic Invigo - Notebook-Hülle - 35.6 cm (14") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35.5 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
26 cm
Gewicht
200 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
600D Polyester
Funktionen
YKK-Reißverschluss, innen gepolstert, wasserabweisend
Zusätzliche Fächer
Fronttasche mit Reißverschluss
Notebook-Kompatibilität
35.6 cm (14")
Verschlussart
Reißverschluss
Material des Innenfutters
150D-Polyester
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Informationen zur Nachhaltigkeit
Produkt-Recycling-Inhalt
100 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.