Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Invigo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9556195
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3205099
EAN/GTIN:
     0085854256322
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Die Case Logic Invigo Laptoptasche bietet eine perfekte Mischung aus Stil, Schutz und Nachhaltigkeit für Ihren 13-Zoll-Laptop. Das wasserabweisende Polyester-Außenmaterial und die gepolsterte Innenseite sorgen dafür, dass Ihr Gerät vor den Elementen geschützt und gegen Stöße gepolstert bleibt. Der YKK-Reißverschluss sorgt für Langlebigkeit und einen sicheren Verschluss, während die Reißverschlusstasche auf der Vorderseite eine praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör bietet. Diese Laptoptasche ist eine umweltfreundliche Option, da sie vollständig aus recyceltem Polyester hergestellt wird, was Ihrem Umweltbewusstsein entgegenkommt. Ob für den täglichen Arbeitsweg oder für gelegentliche Reisen, die Case Logic Invigo Laptoptasche ist Ihr zuverlässiger Begleiter, der Ihren Laptop in jeder Situation schützt.
Case Logic Invigo - Notebook-Hülle - 33 cm (13") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34.5 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
24.5 cm
Gewicht
150 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Polyester
Funktionen
YKK-Reißverschluss, innen gepolstert, wasserabweisend
Zusätzliche Fächer
Fronttasche mit Reißverschluss
Notebook-Kompatibilität
33 cm (13")
Verschlussart
Reißverschluss
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Informationen zur Nachhaltigkeit
Produkt-Recycling-Inhalt
100 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.