Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Everyday Notebook-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9555021
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A08KKAA
EAN/GTIN:
     0198122602094
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Laptop und Zubehör in diesem Rucksack für 16-Zoll-Laptops den ganzen Tag stets gut geschützt und organisiert sind. Diese geräumige und aus recycelten Materialien verantwortungsbewusst hergestellte Tasche ist der ideale Begleiter, ganz gleich, wohin Sie Ihre Reise führt.
HP Everyday - Notebook-Tasche - 40.9 cm (16.1") - Odyssey Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40.5 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
30.5 cm
Gewicht
510 g
Farbe
Odyssey Grau
Produkttyp
Notebook-Tasche
Kapazität
13 Liter
Produktmaterial
EPE-Schaumstoff, Polyester, 60 % Post-Consumer Recyclingkunststoff, 100 % Recyclingpapier
Funktionen
Wasserfest, Trolley Durchschleifung
Tragegurt
Gepolsterter Tragegriff, Schultertrageriemen, Gepäckwagengurt
Zusätzliche Fächer
Dokumentenfach, Zubehörtasche, Pen-Loop, gepolsterte Rückenplatte
Notebook-Kompatibilität
40.9 cm (16.1")
Verschlussart
Reißverschluss
Material des Innenfutters
100% Polyester
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
537 g
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
38 cm x 24 cm x 3 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.