Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Everyday Notebook-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9555020
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A08KJAA
EAN/GTIN:
     0198122602087
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
In dieser strapazierfähigen 14-Zoll-Laptop-Tasche sind Laptop und Zubehör unterwegs gut geschützt und organisiert. Diese geräumige Tasche wurde verantwortungsvoll aus recycelten Materialien hergestellt und ist Ihr idealer Begleiter, egal wohin Ihre Reise Sie führt.
HP Everyday - Notebook-Tasche - 35.8 cm (14.1") - Odyssey Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
26 cm
Gewicht
440 g
Farbe
Odyssey Grau
Produkttyp
Notebook-Tasche
Kapazität
9 Liter
Produktmaterial
EPE-Schaumstoff, Polyester, 100 % Post-Consumer Recyclingkunststoff, 100 % Recyclingpapier
Funktionen
Wasserfest, Trolley Durchschleifung
Tragegurt
Gepolsterter Tragegriff, Schultertrageriemen, Gepäckwagengurt
Zusätzliche Fächer
Dokumentenfach, Zubehörtasche, Pen-Loop, gepolsterte Rückenplatte
Notebook-Kompatibilität
35.8 cm (14.1")
Verschlussart
Reißverschluss
Material des Innenfutters
100% Polyester
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
469 g
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
34 cm x 22 cm x 2.8 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,43*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.