Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA ONE Notebook-Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9541128
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32079-RPET
EAN/GTIN:
     7640239421615
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Die DICOTA ONE Notebooktasche bietet dauerhaften Schutz für Laptops bis zu einer Größe von 13,3 Zoll. Gefertigt aus recyceltem Jersey-Stoff, setzt diese Hülle auf Nachhaltigkeit und schützt Ihr Gerät effektiv vor Kratzern und alltäglicher Abnutzung. Der Reißverschluss ermöglicht einen einfachen Zugriff und hält Ihr Notebook sicher im Inneren. Diese Notebooktasche ist ideal für Personen, die sowohl Wert auf Stil als auch auf Funktionalität legen, denn sie kombiniert ein elegantes Design mit praktischen Funktionen. Das geringe Gewicht erleichtert den Transport, während die kompakten Abmessungen eine bequeme Aufbewahrung in Rucksäcken oder Aktentaschen ermöglichen. Die DICOTA ONE Hülle ist die richtige Wahl für alle, die ihr Gerät schützen möchten, ohne dabei Kompromisse bei der Ästhetik einzugehen.
DICOTA ONE - Notebook-Hülle - 33.8 cm - 13" - 13.3" - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
119 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Recycelter Jersey-Stoff
Notebook-Kompatibilität
33.8 cm (13.3")
Verschlussart
Reißverschluss
Notebook unterstützte Größen
13" - 13.3" / 33 cm - 33.8 cm
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
33 cm x 23 cm x 3 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kratzfest
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.