Das HP Engage Go 13,5 Zoll wurde für die anspruchsvollen Anforderungen der heutigen Geschäftswelt entwickelt und lässt sich problemlos von einem stationären Gerät in ein mobiles Tablet umwandeln. Es hat eine lange Lebensdauer, bietet eine gute Lesbarkeit und kann mit hilfreichem Zubehör kombiniert werden, sodass Sie Ihre Geschäftstätigkeiten überall ganz nach Ihren Anforderungen durchführen können.
HP Engage Go Mobile System Bundle - Tablet - Intel Core i5 1140G7 - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 256 GB SSD NVMe, HP Value - 34.3 cm (13.5") IPS Touchscreen 1920 x 1280 - Wi-Fi 6
Allgemein | Produkttyp | Tablet - keine Tastatur |
 | Betriebssystem | Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort |
Verschiedenes | Integrierte Optionen | Barcode-Scanner, Tile-Modul, Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Magnetometer, Gyroskop |
 | Mit Dock kompatibel | Ja |
 | Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
 | Zubehör im Lieferumfang | HP 65W USB-C AC-Adapter |
 | Kennzeichnung | GS, RoHS, WEEE, UL 508, Green Mark, IP54, CECP, SEPA, halogenarm, IEEE 1680, Japan PC Green Label |
 | Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
 | Schocktoleranz (in Betrieb) | 40 g @ 2 ms halbe Sinuswelle |
 | Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 240 g @ 2 ms halbe Sinuswelle |
 | Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 1.043 g @ RMS (random) |
 | Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 3.5 g @ RMS (random) |
Software | Software inbegriffen | HP Client Security Manager, HP BIOS Config Utility, HP Image Assistant, HP Multi Factor Authenticate, HP Sure Click, HP Device Guard, HP Credential Guard, HP Manageability Integration Kit, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP SureRun Gen4, HP BIOSphere with Sure Start Gen 6 |
Batterie | Technologie | 3 Zellen Lithium-Polymer |
 | Kapazität | 42 Wh |
Kommunikationsformen | Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
 | Drahtlos-Controller | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
 | Besonderheiten | Miracast, Dual-Strom (2x2) |
Abmessungen und Gewicht | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30 cm x 22.16 cm x 1.27 cm |
 | Gewicht | 1.04 kg |
Prozessor / Chipsatz | CPU | Intel Core i5 (11. Gen.) 1140G7 |
 | Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.2 GHz |
 | Anz. der Kerne | Quad-Core |
 | Cache | L3 - 8 MB |
 | Funktionen | Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
Audio & Video | Grafikprozessor | Intel Iris Xe Grafikkarte |
 | Videosystemmerkmale | Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher) |
 | Kamera | Ja |
 | Auflösung | 8 Megapixel (Rückseite), 2 Megapixel (Vorderseite) |
 | Kameramerkmale | LED-Anzeige, IR-Kamera, RGB-Kamera |
 | Ton | Stereolautsprecher |
 | Kompatibilität | High-Definition-Audio |
Verbindungen & Erweiterung | Steckplatz | 1 x M.2 Card (1 frei) ¦ 1 x Nano-SIM-Karte (1 frei) |
 | Schnittstellendetails | 2 x USB 3.1 Gen 1 ¦ Mikrofoneingang ¦ Dock |
AC-Adapter | Ausgang | 65 Watt |
Speicherkapazität | Hauptspeicher | 256 GB SSD M.2 2230 PCIe - NVM Express (NVMe), HP Value |
Bildschirm | Typ | 34.3 cm (13.5") - IPS |
 | LCD-Hintergrundbeleuchtung | WLED-Hintergrundbeleuchtung |
 | Touchscreen | Ja (10-Punkt-Multi-Touch) |
 | Auflösung | 1920 x 1280 (WUXGA+) |
 | Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
 | Breitbild | Ja |
 | Seitenverhältnis des Bildes | 3:2 |
 | Helligkeit | 340 cd/m² |
 | Farbraum | 100% sRGB |
 | Besonderheiten | Direct Bonding-Technologie, schmutzabweisend, ohne Quecksilber, arsenfrei, Corning Gorilla Glass 5 |
Arbeitsspeicher | RAM | 16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
 | Technologie | LPDDR4X SDRAM |
 | Geschwindigkeit | 4266 MHz |
 | Nenndrehzahl | 4266 MHz |
Informationen zur Nachhaltigkeit | TCO-zertifiziert | - |
 | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |