Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC M2 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9523692
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACOTH00002A
EAN/GTIN:
     4895213704182
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kühlkörper
ARCTIC M2 Pro - Solid State Drive-Kühler - für M.2 - Aluminium - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.3 cm
Tiefe
2.42 cm
Höhe
1.05 cm
Gewicht
40.5 g
Farbe
Silber
Produkttyp
Solid State Drive-Kühler - für M.2
Kompatibler Einschub
(M.2 2280)
Packungsinhalt
2 Thermo-Pads
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
7.8 cm x 2.5 cm x 1.4 cm / 44 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Directive 1907/2006/EC, RoHS 2011/65/EU, RoHS 2015/863/EU
Kühlkörper und Lüfter
Kühlermaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.