Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9523192
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     26.21.0263
EAN/GTIN:
     7630049602663
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
ROLINE 19 Zoll Rangierpanel 1 HE 40x60mm schwarz Die Kabelaufbewahrungspaneele werden an den 19-Zoll-Profilschienen montiert. Mit fünf Kabelführungsbügeln ermöglichen sie eine einfache horizontale Führung der Anschlusskabel. Dies gewährleistet ein optimales Kabelmanagement in Ihrem 19-Zoll-Netzwerk- oder Serverschrank.
Roline - Patch Panel - 40 x 60 mm - Jet Black, RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19") - für P/N: 26.21.0233, 26.21.0234, 26.21.0235, 26.21.0236, 26.21.0237, 26.21.0238, 26.21.0239
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
300 g
Farbe
Jet Black, RAL 9005
Produkttyp
Patch Panel - 40 x 60 mm
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
52 cm x 8.3 cm x 5.5 cm / 370 g
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 26.21.0146, 26.21.0148, 26.21.0150, 26.21.0152, 26.21.0154, 26.21.0156, 26.21.0158, 26.21.0160, 26.21.0162, 26.21.0164, 26.21.0166, 26.21.0168, 26.21.0179, 26.21.0184, 26.21.0185, 26.21.0200, 26.21.0201, 26.21.0202, 26.21.0203, 26.21.0204, 26.21.0205, 26.21.0206, 26.21.0207, 26.21.0208, 26.21.0209, 26.21.0210, 26.21.0211, 26.21.0212, 26.21.0213, 26.21.0214, 26.21.0215, 26.21.0216, 26.21.0217, 26.21.0218, 26.21.0219, 26.21.0220, 26.21.0221, 26.21.0222, 26.21.0223, 26.21.0224, 26.21.0225, 26.21.0226, 26.21.0227, 26.21.0228, 26.21.0229, 26.21.0230, 26.21.0231, 26.21.0232, 26.21.0233, 26.21.0234, 26.21.0235, 26.21.0236, 26.21.0237, 26.21.0238, 26.21.0239
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rack zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
26.21.0098
€ 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.