Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline Basic Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9523114
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     26.21.0185
EAN/GTIN:
     7630049601888
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
ROLINE 19 Zoll Wandgehäuse Basic 5 HE kurz schwarz Die Wandgehäuse der ROLINE Basic Serie sind perfekt zur Unterbringung von aktiven und passiven Komponenten geeignet. Sie heben sich durch eine einfache und vor allem zeitsparende Installation von vielen anderen Gehäusen ab. Dank ihres modernen Designs fügen sie sich harmonisch in jedes Büro oder zuhause ein. Das Gehäuse bietet zwei separate Montagemöglichkeiten: An der Vorderseite befindet sich eine rotierbare vertikale 3HE-Schiene, die alternativ auch horizontal oder schräg positioniert werden kann. An der Rückseite ist eine fest angebrachte horizontale 2HE-Schiene, die sich beispielsweise für passive Netzwerkkomponenten eignet. Die ausgestanzten Montagelöcher im gesamten unteren Gehäusebereich ermöglichen zudem die Installation von nicht 19" fähigen Komponenten wie Switche und Routern. Alternativ kann hierfür eine Montageplatte angebracht werden.
Roline Basic - Gehäuse - kurz - geeignet für Wandmontage - RAL 9005, Jet Black - 5U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
50 cm
Tiefe
47.5 cm
Höhe
47.5 cm
Gewicht
8.5 kg
Farbe
RAL 9005, Jet Black
Produkttyp
Gehäuse - kurz
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
5U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
52 cm x 50 cm x 16 cm / 10.5 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Vollständig montiert, passive Belüftung, 1-Punkt-Verriegelungsmechanismus
Gewichtsbeschränkung
30 kg
Kennzeichnung
IP20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 113,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
26.21.0263
€ 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.