Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline Basic Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9522970
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     26.21.0016
EAN/GTIN:
     7630049600171
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
ROLINE 19 Zoll Wandgehäuse Basic 7 HE 540x400 BxT Bausatz grau Die 19" Wandschränke der ROLINE Basic Serie werden im unmontierten Zustand als Flatpack (Bausatz) geliefert. Verfügbar in vier verschiedenen Höheneinheiten und ausgestattet mit einer Vollglastür sowie Kabeleinführungen mit Bürsten an Dach und Boden, sind sie ideal für die Unterverteilung oder den Aufbau eines kleinen bis mittelgroßen Netzwerks geeignet. Im Inneren sind ein Paar galvanisierte 19" Profilschienen mit ablesbaren Höheneinheiten verbaut, die in der Tiefe verstellbar sind. Jeder Schrank besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech und ist elektrostatisch pulverbeschichtet in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005) erhältlich. Der Türanschlag kann bei Bedarf gewechselt werden. Die Montage ist dank der beiliegenden Montageanleitung einfach und schnell durchzuführen.
Roline Basic - Gehäuse - Set, 540x400 BxT - geeignet für Wandmontage - RAL 7035, Hellgrau - 7U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
54 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
37 cm
Gewicht
9.5 kg
Farbe
RAL 7035, Hellgrau
Produkttyp
Gehäuse - Set, 540x400 BxT
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
7U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Gehärtete Glastür, Seitenteile, 2 x 19" Profilschienen
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
63 cm x 42.5 cm x 7 cm / 10.7 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Flat Pack, passive Belüftung, 1-Punkt-Verriegelungsmechanismus
Gewichtsbeschränkung
60 kg
Kennzeichnung
IP20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 73,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
26.21.0281
€ 16,72*
Zubehör
ROLINE
26.21.0191
€ 27,64*
Zubehör
ROLINE
26.21.0019
€ 96,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.