|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9519757 Herst.-Nr.: IH14CL006156 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Die Island-Notebooktasche von dbramante1928 verbindet Funktionalität mit Nachhaltigkeit und ist damit die erste Wahl für den Schutz Ihres Geräts. Diese Hartschalentasche besteht zu 100 % aus recycelten Materialien, was eine minimale Umweltbelastung gewährleistet, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf den Benutzerkomfort gelegt. Die leichte Konstruktion erleichtert das Tragen des Geräts, während die gummierten Füße für Stabilität sorgen und die Belüftung Ihr Gerät während der Benutzung kühl hält. Die Tasche ist kratzfest und entspricht dem Global Recycle Standard (GRS), so dass die Benutzer mit gutem Gewissen kaufen können. Mit ihrem durchdachten Design und den umweltfreundlichen Materialien ist die Island-Tasche ein Begleiter für alle, die bei ihrem Notebook-Schutz sowohl auf Stil als auch auf Nachhaltigkeit achten. dbramante1928 Iceland - Notebook-Shellcase - 35.6 cm (14") - klar - für Apple MacBook Pro (14.2 Zoll) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 31.6 cm |  | Tiefe | 25.5 cm |  | Höhe | 22.5 cm |  | Gewicht | 260 g |  | Farbe | Klar |  | Produkttyp | Notebook-Shellcase |  | Notebook-Kompatibilität | 35.6 cm (14") | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Leicht, kratzfest, gummierte Füße, belüftet |  | Kennzeichnung | Global Recycle Standard (GRS) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple MacBook Pro (14.2 Zoll) | Informationen zur Nachhaltigkeit | Produkt-Recycling-Inhalt | 100 % - aus recycelten Materialien hergestellt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |