Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Baltimore Notebook-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9518855
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLB201621
EAN/GTIN:
     5704174932659
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
eSTUFF Baltimore - Notebook-Tasche - 39.6 cm (15.6") - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
30 cm
Gewicht
530 g
Farbe
Blau
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
300D Polyester
Tragegurt
Gepäckwagengurt, Tragegriff, abnehmbarer Schultergurt
Zusätzliche Fächer
Externe Tasche mit Reißverschluss vorne, gepolstertes Laptopfach
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl der Fächer
2
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
40 cm x 7 cm x 30 cm / 540 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.