Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Invigo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Invigo Eco INVIA116 Black 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Invigo Eco INVIA116 Black 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Invigo Eco INVIA116 Black 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Invigo Eco INVIA116 Black 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Invigo Eco INVIA116 Black 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Invigo Eco INVIA116 Black 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Invigo Eco INVIA116 Black 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Invigo Eco INVIA116 Black 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Invigo Eco INVIA116 Black 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Invigo Eco INVIA116 Black 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Invigo Eco INVIA116 Black 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Invigo Eco INVIA116 Black 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Invigo Eco INVIA116 Black 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Invigo Eco INVIA116 Black 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-9516848
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3205103
EAN/GTIN:
     0085854256360
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Entdecken Sie den Case Logic Invigo Laptop-Attaché, eine Mischung aus Stil und Funktionalität für den modernen Geschäftsmann. Diese Tasche aus 100 % recyceltem 600D-Polyester bietet außergewöhnliche Strapazierfähigkeit und wasserabweisende Eigenschaften, damit Ihr 15,6-Zoll-Laptop und Ihr Zubehör bei jedem Wetter geschützt sind. Das Design umfasst eine Vielzahl von Fächern, darunter eine versteckte Tasche auf der Rückseite und eine Reißverschlusstasche auf der Vorderseite, die ausreichend Platz für all Ihre wichtigen Dinge bieten. Ob auf dem Weg zur Arbeit oder auf Reisen, der verstellbare Schultergurt, der abnehmbare Trageriemen und der praktische Gepäckgurt bieten zahlreiche Tragemöglichkeiten für Ihre Bedürfnisse. Der Innenraum ist mit 150D-Polyester gefüttert und verfügt über ein gepolstertes Fach, in dem Ihr Gerät sicher und kratzfrei aufbewahrt wird, während der renommierte YKK-Reißverschluss für Zuverlässigkeit und Sicherheit sorgt. Entscheiden Sie sich für den Case Logic Invigo Laptop-Attaché, wenn Sie eine zuverlässige, stilvolle und umweltfreundliche Lösung für Ihre Transportanforderungen suchen.
Case Logic Invigo - Notebook-Tasche - 39.6 cm (15.6") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.5 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
39.5 cm
Gewicht
200 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
600D Polyester
Funktionen
Abnehmbarer Tragriemen, einstellbarer Schultergurt, YKK-Reißverschluss, innen gepolstert, wasserabweisend
Tragegurt
Schultertragriemen, Gepäckgurt, Bügelgriffe
Zusätzliche Fächer
Fronttasche mit Reißverschluss, verborgene Rückentasche
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Verschlussart
Reißverschluss
Material des Innenfutters
150D-Polyester
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Informationen zur Nachhaltigkeit
Produkt-Recycling-Inhalt
100 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.