|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9514448 Herst.-Nr.: EPLSWCBK EAN/GTIN: 9350784026859 |
| |
|
|  |  |
 | Der ALOGIC Elite Notebook-Ständer kombiniert Funktionalität und modernes Design für einen verbesserten Arbeitsbereich. Der aus einer leichten Aluminiumlegierung gefertigte Ständer eignet sich für Laptops von 11 bis 17 Zoll und ist somit für eine Vielzahl von Benutzern geeignet. Die verstellbare Höhe und der verstellbare Winkel sorgen für ein individuelles Erlebnis und gewährleisten eine komfortable Nutzung am Schreibtisch oder unterwegs. Durch die integrierte Qi Wireless Charging-Funktion kann dieser Ständer kompatible Geräte schnell mit 10 W aufladen und macht so Kabelsalat überflüssig. Zusätzliche Fächer für USB-Stecker erhöhen den Komfort, während reiß- und verschleißfeste Materialien auch bei täglichem Gebrauch für Langlebigkeit sorgen. Die mitgelieferten Silikonpads sorgen dafür, dass die Geräte sicher an ihrem Platz bleiben, was sie ideal für Innenräume macht. ALOGIC Elite - Notebook-Ständer - mit kabellosem Ladegerät - 11" - 17" - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 28 cm |  | Höhe | 26 cm |  | Gewicht | 1.2 kg |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Notebook-Ständer - mit kabellosem Ladegerät |  | Produktmaterial | Aluminiumlegierung |  | Zusätzliche Fächer | USB-Stecker |  | Notebook unterstützte Größen | 11" - 17" / 27.9 cm - 43.2 cm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Verstellbare Höhe, einstellbarer Winkel, reißfest, Schnellladefunktion, Silikonpads, verschleißfest, Innenanwendung, Spannungsversorgung über USB-C, Qi Wireless Charging (10 W), tragbar, leicht |  | Kennzeichnung | FCC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |