Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
Acer Swift 14 AI SF14-11
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-9509615
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
NX.KZXEG.003
EAN/GTIN:
4711474050953
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Entdecken Sie das Acer Swift 14 AI, ein Notebook für diejenigen, die sowohl Stil als auch Substanz verlangen. Mit seinem Snapdragon X Plus Prozessor und 16 GB LPDDR5X RAM bietet es außergewöhnliche Leistung für Multitasking und Produktivität. Das 14,5-Zoll-WQXGA-Display mit 100 % sRGB-Farbraum und Eyesafe 2.0-Technologie sorgt für eine atemberaubende Darstellung bei minimaler Belastung der Augen und ist damit perfekt für lange Arbeitssitzungen oder Filmmarathons. Das Acer Swift 14 AI sieht nicht nur gut aus, es ist auch dafür gemacht, Ihr audiovisuelles Erlebnis zu verbessern. Die Acer TrueHarmony-Technologie und die AI-Rauschunterdrückung sorgen dafür, dass Sie einen klaren Sound genießen, egal ob Sie eine Telefonkonferenz führen oder sich mit Ihrer Lieblingsplaylist entspannen. Die 1.024 TB NVMe-SSD sorgt dafür, dass Speicherplatz nie ein Problem darstellt und Sie alle Ihre wichtigen Dateien speichern und schnell darauf zugreifen können. Das Notebook wurde mit Blick auf Ihre Sicherheit und Bequemlichkeit entwickelt und verfügt über einen Fingerabdruckleser für sicheren Zugriff und ein robustes, eloxiertes Aluminiumgehäuse. Ob Sie zu Hause, im Büro oder unterwegs arbeiten, das Acer Swift 14 AI ist der perfekte Begleiter für alle, die keine Kompromisse bei Leistung, Sicherheit oder Stil eingehen wollen.
Acer Swift 14 AI SF14-11 - 180°-Scharnierdesign - Snapdragon X Plus X1P-64-100 - Win 11 Home - Qualcomm Adreno - 16 GB RAM - 1.024 TB SSD NVMe - 36.8 cm (14.5") IPS 2560 x 1600 (WQXGA) @ 120 Hz - Wi-Fi 7, Bluetooth - Stahlgrau - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - AI Ready - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort, Acer Purified Voice 2.0 Technology
Farbe
Stahlgrau
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Lokalisation
Region: Deutschland
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Kennzeichnung
TCO Certified 9.0
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
2 W/kg (body) ¦ 2 W/kg (head) ¦ 2 W/kg (Gliedmaßen)
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
75 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4
Drahtlos-Controller
Qualcomm WCN7851
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.36 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.26 cm x 22.595 cm x 1.655 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
42 MB
CPU
Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.4 GHz
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher, drei Mikrofone
Videoauflösungen
1440p
Kameramerkmale
IR-Kamera, Windows Hello, Acer PurifiedView 2.0
Kamera
Ja - QHD
Grafikprozessor
Qualcomm Adreno
Audiofunktionen
Ausgang: Acer TrueHarmony technology; Eingang: KI-Geräuschreduzierung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Copilot-Schlüssel, AcerSense-Taste, 1.3 mm Tastenhub
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (weiß)
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB4/DisplayPort (DC-In Combo, Spannungsversorgung) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Ausgang
65 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1.024 TB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) - Micron
Bildschirm
Typ
36.8 cm (14.5") - IPS
Besonderheiten
HDCP, Acer BluelightShield-Technologie
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
2560 x 1600 (WQXGA)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Farbraum
100% sRGB
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5X SDRAM
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... >
DCI
>
Systeme
>
Notebooks
Weitere Suchbegriffe:
Business Laptop
,
Business Notebook
,
Komplett-PC
,
Komplettsystem
,
Komplettsysteme
,
PC-Komplettsystem
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
business laptop
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.013,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,66*
€ 1.206,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,59*
€ 1.202,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,63*
€ 1.175,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,98*
€ 1.144,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,71*
€ 1.090,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
213727-02 - POLY VOYAGER 2 UC HEADSET ON-EAR BLUETOOTH USB-A
Poly
213727-02
€ 175,35*
Zubehör
Acer SV.WNBA0.A09 Garantieverlängerung
Acer
SV.WNBA0.A09
€ 19,06*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
€ 44,71*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
€ 139,09*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
€ 15,82*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
€ 53,27*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
€ 13,49*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
€ 17,78*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
€ 54,48*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
€ 46,58*
Zubehör
Mouse Logitech B110 silent (910-005508)
Logitech
910-005508
€ 7,12*
Zubehör
Philips 242B1H LED-Monitor
Philips
242B1H/00
€ 212,71*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
€ 262,85*
Zubehör
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 243V7QJABF/00
Philips
243V7QJABF/00
€ 94,56*
Zubehör
Poly Blackwire C3210 - 3200 Series - Headset (209744-201)
Poly
209744-201
€ 28,64*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.