Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA ONE Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9508197
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32089-RPET
EAN/GTIN:
     7640239421738
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Die DICOTA ONE Multi Notebooktasche wurde für den modernen Berufstätigen entwickelt, der sowohl Wert auf Stil als auch auf Substanz legt. Die aus 300D recyceltem PET hergestellte Tasche ist nicht nur langlebig, sondern auch umweltfreundlich und passt zu Ihrem nachhaltigen Lebensstil. Sie verfügt über ein gepolstertes Notebook-Fach, in dem Ihr Gerät vor den Strapazen des täglichen Reisens geschützt ist. Der abnehmbare Schultergurt und der Tragegriff an der Oberseite bieten flexible Tragemöglichkeiten, die Ihren persönlichen Vorlieben entsprechen. Außerdem sorgt der doppelte Reißverschluss dafür, dass Ihre Sachen sicher und dennoch leicht zugänglich sind, während die Vordertasche zusätzlichen Platz für Ihre wichtigsten Dinge bietet. Ob auf dem Weg zur Arbeit oder auf Geschäftsreise, die DICOTA ONE Multi Notebooktasche ist Ihr zuverlässiger Begleiter.
DICOTA ONE Multi - Notebook-Tasche - praktisch, mit Schutz - 43.9 cm - 15" - 17.3" - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Tasche - praktisch, mit Schutz
Produktmaterial
300D recyceltes PET
Breite
31 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
43.5 cm
Gewicht
560 g
Notebook-Kompatibilität
43.9 cm (17.3")
Notebook unterstützte Größen
15" - 17.3" / 38.1 cm - 43.9 cm
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
42 cm x 30 cm x 3.5 cm
Zusätzliche Fächer
Vordertasche
Funktionen
Gepolstertes Notebook-Fach
Tragegurt
Tragegriff oben, abnehmbarer Schulterriemen
Verschlussart
Doppelter Reißverschluss
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.