Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA ONE Notebook-Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9508191
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32081-RPET
EAN/GTIN:
     7640239421639
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Entdecken Sie DICOTA ONE, ein Zubehör für Notebooks und Tablets, das Funktionalität mit Umweltbewusstsein verbindet. Dieses von DICOTA hergestellte Zubehör wurde sowohl für Ihr Gerät als auch für unseren Planeten entwickelt. Hergestellt aus nachhaltigen Materialien, bietet es eine dauerhafte Lösung für Ihre technischen Bedürfnisse und unterstützt gleichzeitig umweltfreundliche Praktiken. Ob im Büro, beim Lernen im Café oder bei der Arbeit zu Hause - das DICOTA ONE-Zubehör bietet die perfekte Mischung aus Schutz, Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit. Die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten gewährleistet, dass Ihr Notebook oder Tablet-PC sicher unterstützt wird und leicht zugänglich ist, was es zur idealen Wahl für technisch versierte Personen macht, die sowohl Innovation als auch Umweltfreundlichkeit schätzen.
DICOTA ONE - Notebook-Hülle - 40.6 cm - 15" - 16" - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40 cm
Tiefe
28.5 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
150 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Recycelter Jersey-Stoff
Funktionen
Metall-Reißverschluss, leichte Konstruktion
Notebook-Kompatibilität
40.6 cm (16")
Verschlussart
Reißverschluss
Notebook unterstützte Größen
15" - 16" / 38.1 cm - 40.6 cm
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
38.5 cm x 26.5 cm x 3 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kratzfest, schadensresistent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.