Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX Gen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9503624
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3380W2
EAN/GTIN:
     0731304642374
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Das neu gestaltete APC NetShelter SX Rack-Gehäuse - zuverlässig, vielseitig und für anspruchsvolle IT-Umgebungen konzipiert. Mit größerer Tragfähigkeit und mehr Platz für Geräte ermöglicht er eine höhere Dichte an Computern. Wählen Sie zwischen Standard-, Breit-, Extrabreit- und Large-Depth-Optionen. Der moderne Look ist perfekt für Colocation und kundenorientierte Unternehmen. Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe durch einfachen Zugang zu Kabeln und Geräten, und optimieren Sie die Luftzirkulation und das Kabelmanagement mit unserem breiten Angebot an APC-Zubehör. Die 270° (180° angereiht) öffnenden Türen halten die Gänge frei, während die 80%ige Türperforation den Luftstrom für Hochleistungsserver verbessert. Die nachhaltige Ganzstahlkonstruktion hält jahrelang und kann für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden. Außerdem weist es eine Dekarbonisierungsrate von 3,3 % auf und wird in einer stabilen, recycelbaren Verpackung geliefert.
APC NetShelter SX Gen 2 - Schrank Netzwerkschrank - 1991 (H) x 800 (B) x 1200 (T) mm, mit Seiten - bodenstehend - weiß - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
120 cm
Höhe
199.1 cm
Gewicht
177.78 kg
Farbe
Weiß
Produkttyp
Schrank - 1991 (H) x 800 (B) x 1200 (T) mm, mit Seiten
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Seitenteile, Schlüssel, Anreihsystem, Nivellierfüße, Befestigungsteile, Türen mit Gleichschließung, vorinstallierte Rollen, Seitenverkleidungen mit identischen Schlössern
Platzierung/Montage
Bodenstehend
Regaltyp
Netzwerkschrank
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
94.8 cm x 132.3 cm x 212.8 cm / 219.7 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Austausch oder Reparatur - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Integrierte Kabelführung, abnehmbare Seitenteile, perforierte Tür (80 %), 270° Türöffnung
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
1020.58 kg
Kennzeichnung
EIA-310-E, REACH, China RoHS, UL 2416, EU RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.834,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.834,39*
€ 3.372,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.782,65*
€ 3.311,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.781,24*
€ 3.309,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.779,84*
€ 3.308,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.711,09*
€ 3.226,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.662,93*
€ 3.168,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.644,14*
€ 3.146,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.