Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
ASUS ExpertBook B5 B5404CVF-Q60024X
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-9503185
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90NX07C1-M000X0
EAN/GTIN:
4711387450802
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Das ASUS ExpertBook B5 wurde für Profis entwickelt, die bei ihren täglichen Computeraufgaben Zuverlässigkeit, Leistung und Sicherheit verlangen. Dieses Notebook verfügt über einen leistungsstarken Intel Core i7-Prozessor mit 10 Kernen und 16 GB DDR5-RAM, der effizientes Multitasking und Produktivität ermöglicht. Das 14-Zoll-WUXGA-NanoEdge-Display mit 100 % sRGB-Farbraum und Anti-Glare-Technologie bietet eine hervorragende Darstellung für Präsentationen und detaillierte Arbeiten. Ein Fingerabdruckleser, ein Smartcard-Leser und ein TPM 2.0-Sicherheitschip zum Schutz Ihrer sensiblen Daten haben höchste Priorität. Das ExpertBook B5 ist MIL-STD-810H-geprüft und verfügt über einen BIOS-Schutz. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 und mehrere USB4/Thunderbolt 4-Anschlüsse sorgen für nahtlose Konnektivität und stellen sicher, dass Sie mit Ihrer Arbeitsumgebung verbunden bleiben.
ASUS ExpertBook B5 B5404CVF-Q60024X - Intel Core i7 1355U / 1.7 GHz - Win 11 Pro - GF RTX 2050 - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 35.6 cm (14") Touchscreen 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E, Bluetooth - Star Black - kbd: Deutsch - mit 1 Jahr ASUS ZenCare
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Services im Bundle
1 Jahr ASUS ZenCare
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Festplatten-Passwort, MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, Computrace Ready von BIOS
Farbe
Star Black
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Kennzeichnung
RoHS, REACH, FSC, Energy Star 8.0
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office 365 (30-Tage-Testversion)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
63 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.67 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.37 cm x 22.68 cm x 2.3 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
45.2 cm x 7.3 cm x 27.2 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Smart Cache
Cache
12 MB
CPU
Intel Core i7 (13. Gen.) 1355U / 1.7 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
Dolby Atmos
Videospeicher
4 GB GDDR6 SDRAM
Ton
Zwei Lautsprecher, Feldmikrofon
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Kamera
Ja - 1080p
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 2050 / Intel Iris Xe Graphics
Audiofunktionen
Eingang: KI Geräuschunterdrückung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Chiclet-Tastatur, 1.5 mm Tastenhub
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (0 frei)
Schnittstellendetails
2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ HDMI
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
90 Watt, 20 V, 4.5 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14")
Besonderheiten
Blendfreie, WideView, NanoEdge-Bildschirm, 84 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
300 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Farbraum
100% sRGB
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
RAM
16 GB
Anz. Steckplätze
2
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... >
DCI
>
Systeme
>
Notebooks
Weitere Suchbegriffe:
Business Laptop
,
Business Notebook
,
Komplett-PC
,
Komplettsystem
,
Komplettsysteme
,
PC-Komplettsystem
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
business laptop
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.087,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,46*
€ 1.294,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,66*
€ 1.293,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,54*
€ 1.264,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,75*
€ 1.236,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,07*
€ 1.192,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,30*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTZ (DE), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
€ 45,10*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, QWERTY (US), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
€ 98,23*
Zubehör
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
€ 71,66*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.