Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC InRow DX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9502252
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACRD301P
EAN/GTIN:
     0731304410171
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
glastürkühlschrank
Luft-, wasser- und glykolgekühltes Rackreihenkühlsystem für Technikräume, Serverräume und Datacenter.
APC InRow DX - Klimaanlagen-Kühlsystem - 300 mm, 30 kW - AC 100-120 / 200 - 240 V - 42HE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
109.5 cm
Höhe
199.1 cm
Gewicht
159.98 kg
Produkttyp
Klimaanlagen-Kühlsystem - 300 mm, 30 kW
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Packungsinhalt
Netzwerkmanagementkarte
Erforderliche Spannung
AC 100-120 / 200 - 240 V
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Austausch oder Reparatur - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Überstromschutz, LCD-Status und Steuerungskonsole, max. Stromstärke 25 A, Scrollverdichter, hintere Luftansaugung, zwei Stromeingänge, horizontale Luftaustrittsmuster, 850 W max. Eingangsleistung, 50/60 Hz Eingangsfrequenz, Feuchtigkeitsbereich 0 % - 95 %
Kennzeichnung
UL, cUL, WEEE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
46 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10.209,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.209,26*
€ 12.149,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.112,02*
€ 12.033,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.891,76*
€ 11.771,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.812,72*
€ 11.677,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.