Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic LAPS 114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9497550
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3205144
EAN/GTIN:
     0085854256810
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Die Case Logic LAPS 114 Tragetasche ist ein unverzichtbares Accessoire für alle, die viel unterwegs sind. Sie wurde mit Blick auf Stil und Funktionalität entwickelt und bietet einen schlanken, minimalistischen Look sowie Schutz für Ihr Notebook oder Tablet. Die Tasche verfügt über eine gepolsterte Struktur, die Stöße absorbiert und Kratzer verhindert, so dass Ihr Gerät in einem tadellosen Zustand bleibt. Durch ihr geringes Gewicht ist sie leicht zu transportieren und bietet Sicherheit ohne zusätzlichen Ballast. Egal, ob Sie auf dem Weg zur Arbeit, zu einem Meeting oder auf Reisen sind, die Case Logic LAPS 114 ist der perfekte Begleiter für Ihr Gerät.
Case Logic LAPS 114 - Notebook-Hülle - 35.6 cm (14") - türkis (dunkel)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
37.5 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
26.7 cm
Gewicht
190 g
Farbe
Türkis (dunkel)
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Polyester
Funktionen
Schaumstoffpolsterung, Impact Foam, Bodenschutz, formschlüssig, seitlich gewebtes Band
Notebook-Kompatibilität
35.6 cm (14")
Verschlussart
Reißverschluss
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
34.3 cm x 24.6 cm x 4.3 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.