Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
Rittal Sockel-Adapter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-9495108
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
VX 8660.131
EAN/GTIN:
4028177984790
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Der Rittal 8660131 Rack-Sockel-Adapter wurde entwickelt, um die Funktionalität des Sockel-Systems VX zu erweitern. Dieses aus Kohlenstoffstahl gefertigte Produkt ist ein zuverlässiges Zubehör, das verschiedene Industriestandards erfüllt, einschließlich ETIM 7.0, ETIM 8.0 und ECLASS 8.0. Es stellt eine stabile Grundlage für Racks und Rack-Hardware dar und bietet die notwendige Unterstützung und Stabilität für verschiedene Anwendungen. Dank seiner Kompatibilität mit dem VX-System ist dieser Sockeladapter ideal für alle, die zuverlässige Lösungen suchen. Das Material und die Konstruktion gewährleisten Langlebigkeit und Leistung in anspruchsvollen Umgebungen und machen ihn zu einer unverzichtbaren Komponente für moderne Infrastrukturen.
Rittal - Sockel-Adapter - Für Basis-/Sockelsystem VX, Kohlenstoffstahl (Packung mit 4)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
764 g
Produkttyp
Sockel-Adapter - Für Basis-/Sockelsystem VX, Kohlenstoffstahl
Produktmaterial
Kohlenstoffstahl
Packungsmenge
4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Kennzeichnung
ECLASS 8.0, ETIM 8.0, ETIM 7.0
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Rack Zubehör
,
19 Zoll Sockel
,
19" Sockel
,
Standsockel
,
nivellierfuß rittal
,
rack zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 26,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nivellierfüße für TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+, TX CableNet, ohne Innensechskant, Höhe 18-43mm, M12
Rittal
4612000
€ 6,77*
Zubehör
VX IT Nivellierfüße mit Innenverstellung
Rittal
5301326
€ 8,785*
Zubehör
VX Nivellierfuss, Edelstahl
Rittal
8100780
€ 24,6175*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.