|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9494110 Herst.-Nr.: D70792 EAN/GTIN: 7640239425538 |
| |
|
|  |  |
 | Der DICOTA Display-Filter bietet eine umfassende Lösung zur Wahrung der Privatsphäre und zum Schutz des Bildschirms Ihres Geräts. Mit dem 4-Wege-Sichtschutz wird sichergestellt, dass Ihre sensiblen Informationen nur für Sie sichtbar sind und Blicke aus allen anderen Richtungen blockiert werden. Diese Funktion ist wichtig für alle, die in öffentlichen Räumen oder Großraumbüros arbeiten. Außerdem sorgt die kratzfeste Technologie dafür, dass der Bildschirm klar und unbeschädigt bleibt, was die Lebensdauer des Filters und Ihres Geräts verlängert. Egal, ob Sie beruflich viel unterwegs sind, studieren oder Wert auf Privatsphäre und Bildschirmschutz legen - dieses DICOTA-Produkt erfüllt Ihre Anforderungen und passt auf eine breite Palette von Notebooks und Tablet-PCs. DICOTA - Blickschutzfilter für Notebook - 4-Wege - entfernbar - Halter/Klebepunkte - Schwarz - für HP Dragonfly G4 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 22.09 cm |  | Höhe | 20.59 cm |  | Gewicht | 41 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook |  | Produktmaterial | PET |  | Dicke | 0.43 mm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | 4 % Blaulichtreduzierung, kompatibel mit Touchscreen, klare Sicht, präzise Farbwiedergabe, Anti-Reflex-Beschichtung, fingerabdruckabweisende Beschichtung, begrenzter Betrachtungswinkel von +/- 30°, glänzende/matte Seite wechselbar | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Dragonfly G4 | Displayfilter | Installationstyp | Entfernbar - Halter/Klebepunkte |  | Kratzfest | Ja |  | Blickschutzfilter | 4-Wege |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |