Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ergo Notebook-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9491710
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     64240001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der Leitz Ergo Multi-Winkel Laptopständer erhöht den Bildschirm Ihres Laptops oder Tablets auf die perfekte ergonomische Höhe, um Ihren Sehkomfort zu erhöhen und Ihre Körperhaltung zu verbessern. Verschiedene Höhen- und Winkelkombinationen, einschließlich horizontaler Ausrichtung, mit geringer Stellfläche für kompakte Schreibtische. Der Laptopständer wird aus 63 % recyceltem Post-Consumer-Kunststoff hergestellt und da die Metallteile vom Kunststoff getrentt werden können, ist er zu 100 % recycelbar. Das gemeinsam mit der hohen Qualität und der Langlebigkeit hilft dabei, die Ressourcen der Erde zu schonen. Die Verwendung eines Laptopständers fördert auch den Luftstrom und hält den Laptop-Akku und andere Komponenten kühl, um ein hohes Leistungsniveau aufrechtzuerhalten. Mit seinem minimalistischen Design und der matten Farbe verbessert dieser elegante Laptopständer Gesundheit und Wohlbefinden, indem er mühelos die perfekte aktive Arbeitsumgebung schafft. Kombinieren Sie ihn mit anderen Leitz Ergo Produkten, um einen angenehmen und flexiblen Arbeitsplatz zu schaffen, der Sie den ganzen Tag in Bewegung hält.
Leitz Ergo - Notebook-Ständer - einstellbar, mehrwinklig - 13" - 15" - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.8 cm
Tiefe
25.3 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
740 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Notebook-Ständer - einstellbar, mehrwinklig
Notebook unterstützte Größen
13" - 15" / 33 cm - 38.1 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Einstellbarer Winkel (6 Positionen), 2 Höheneinstellungen, integrierter ausziehbarer Haken
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kensington
K50417WW
€ 24,57*
Ähnlich
Kensington
K50420EU
€ 21,32*
Ähnlich
Leitz
64240089
€ 28,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.