Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX Deep Enclosure with Sides


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9491627
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3330X266
EAN/GTIN:
     0731304317333
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
APC NetShelter ist ein vielseitiges Racksystem, das gemäß dem Feedback von Anwendern aus aller Welt optimiert wurde. Das funktionelle Design der Gehäuse ermöglicht die Anpassung an aktuelle Trends und Applikationen im IT-Bereich - von hoher Leistungsdichte über Netzwerktechnik bis zu Broadcast- und Audio/Video-Systemen. Durch das ganzheitliche Konzept der Integration von Kühlung, Stromverteilung, Kabelmanagement und Umgebungsüberwachung in die Rackarchitektur können mit NetShelter hochzuverlässige Rackumgebungen für unternehmenskritische Systeme bereitgestellt werden.
APC NetShelter SX Deep Enclosure with Sides - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Regaltyp
Netzwerkschrank
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Breite
70 cm
Tiefe
120 cm
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
Integrierte Kabelführung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.292,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.292,92*
€ 2.728,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.267,26*
€ 2.698,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.180,66*
€ 2.594,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.130,49*
€ 2.535,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.091,13*
€ 2.488,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.