Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Net-Contain Universal Aisle Containment Top of Cabinet Blanking Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9490216
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CUTBPR0610HBN1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Die Panduit Net-Contain Universal Aisle Containment Top of Cabinet Blanking Panel ist ein entscheidendes Zubehör für jedes Rechenzentrum, das seine Kühleffizienz und Systemleistung optimieren möchte. Diese speziell für Racks und Rack-Hardware entwickelte Blindplatte spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der gewünschten Luftstromdynamik und verbessert dadurch die Gesamteffektivität der Kühlung. Ihre Kompatibilität mit PC-Systemen macht sie zu einer vielseitigen Lösung für verschiedene Konfigurationen. Darüber hinaus gewährleistet die Einhaltung der RoHS-Normen nicht nur die Einhaltung der Umweltvorschriften, sondern spiegelt auch das Engagement von Panduit für Nachhaltigkeit wider. Ob bei der Aufrüstung bestehender Anlagen oder beim Aufbau einer neuen Infrastruktur, dieses Produkt bietet eine zuverlässige und effiziente Lösung für das Management des Luftstroms in Rechenzentren.
Panduit Net-Contain Universal Aisle Containment Top of Cabinet Blanking Panel - Blindabdeckung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blindabdeckung
Breite
100 cm
Tiefe
2.36 cm
Höhe
60 cm
Gewicht
860 g
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 401,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,59*
€ 477,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,54*
€ 473,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,34*
€ 459,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,40*
€ 452,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,51*
€ 413,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.