Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Baltimore Notebook-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9486829
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLB201612
EAN/GTIN:
     5704174932628
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
eSTUFF Baltimore - Notebook-Tasche - 35.8 cm (14.1") - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
38 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
27 cm
Gewicht
480 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
300D Polyester
Tragegurt
Gepäckwagengurt, Tragegriff, abnehmbarer Schultergurt
Zusätzliche Fächer
Externe Tasche mit Reißverschluss vorne, gepolstertes Laptopfach
Notebook-Kompatibilität
35.8 cm (14.1")
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl der Fächer
2
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
38 cm x 7 cm x 27 cm / 490 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.