Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Professional Slipcase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9486681
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     1DTMJ
EAN/GTIN:
     5715063037577
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Dell Professional Slipcase - Notebook-Tasche - 35.6 cm (14") - Schwarz - für Inspiron M4110, N4110; Latitude E5420, E6320, E6420; Vostro 3350, 3450, V131; XPS 13, 14
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
41.6 cm
Höhe
31.1 cm
Gewicht
0.71 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Tasche
Funktionen
Gepolsterte Griffe, gepolsterter Schulterriemen
Zusätzliche Fächer
Handy, Kreditkarten, Reisepass, Dokumente, Stifte, Schlüssel, Visitenkarten
Notebook-Kompatibilität
35.6 cm (14")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Inspiron 14R, M4110, N4010, N4110 ¦ Dell Latitude E5420, E5420 N-Series, E6320, E6320 N-Series, E6420, E6420 N-Series ¦ Dell Studio XPS 13 ¦ Dell Vostro 3350, 3450, V131 ¦ Dell XPS 13, 14z (L412z)
Weitere Suchbegriffe: laptoptaschen 14 zoll, laptop-tasche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.