Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar Professional GOLD Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9482924
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LSD1800128G-B2NNG
EAN/GTIN:
     0843367127535
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Lexar Professional GOLD Series - Flash-Speicherkarte - 128 GB - Video Class V60 / UHS-II U3 / Class10 - 1800x - SDXC UHS-II (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Lokalisierung
Global
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDXC UHS-II Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, vibrationssicher, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 270 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 180 MB/s
Geschwindigkeit
1800x
Geschwindigkeitsklasse
Video Class V60 / UHS-II U3 / Class10
Weitere Suchbegriffe: lexar sdxc, sdxc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.